Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Kontakt; weiblich; verzinnt; 18AWG; SABRE; von Rolle; 18A; 7,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-MX-43375-1001
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
43375-1001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Hersteller:
MOLEX
Steckverbinder-Typ:
Leitung-Platte
Steckverbinder:
Kontakt
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Steckverbinder-Serie:
SABRE
Maximalstrom:
18A
Kontaktraster:
7,5mm
Leitungsgröße:
18AWG
Verpackungs-Art:
von Rolle
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Mechanische Montage:
für Leitungen
... >
Signalsteckverbinder
>
Raster-Signalsteckverbinder
>
Signalsteckverbinder, Raster 7,50mm
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
21000
3000
Frei Haus
ab € 0,0624*
€ 0,0877*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1057*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0624*
€ 0,1158*
Lager 102
1 Tag
2825
30
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1161*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0669*
€ 0,2322*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 2,322* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex 207129 Hand Crimpzange / 18 → 14AWG für Säbel-Verbinder
Molex
63811-7300
ab € 384,17*
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel 444412005 1 St.
Molex
444412005
ab € 0,60*
Zubehör
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 7.5 mm 444412003 1 St. Bag
Molex
444412003
ab € 0,468*
Zubehör
Molex Crimp-Ausziehwerkzeug, Stecker, Buchse für Größe 18 → 14AWG
Molex
63813-2700
ab € 19,86*
Zubehör
Molex Sabre Crimp-Anschlussklemme für Sabre-Steckverbindergehäuse, Stecker, Zinn Crimpanschluss
Molex
43178-2002
ab € 0,113*
Zubehör
Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 2-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse
Molex
44441-2002
ab € 0,427*
Zubehör
Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 4-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse
Molex
44441-2004
ab € 0,606*
Zubehör
Molex Sabre Steckverbindergehäuse Buchse 7.49mm, 6-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für Sabre-Buchse
Molex
44441-2006
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen