Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 24VAC; IKontakt max: 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 24VAC; IKontakt max: 5A
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 24VAC; IKontakt max: 5A
Artikel-Nr.:
     2805-MY4-24AC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY4 24VAC (S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OMRON
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -55...70°C
Ausgänge: Verbinder 2,5x0,5mm
Äußere Abmessungen: 28x21,5x36mm
Spulenwiderstand: 180Ω
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 220V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: MY4
Spulennennspannung: 24V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9W
Ansprechzeit: 20ms
Freigabezeit: 20ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Spulenstrom: 53,8mA
Passendes Zubehör: PYF14A-E;PY14-02
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,85*
€ 7,17*
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,19*
€ 7,53*
€ 8,95*
ab € 5,29*
€ 7,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 10,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,5517*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,95*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,01*
Zubehör
Omron
PYC-P
ab € 0,24*
Zubehör
Omron
PYF14A-N
ab € 3,00*
Zubehör
Omron
PYF-14-PU
ab € 4,96*
Zubehör
Omron
PY14-02
ab € 1,30*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,75*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,99*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.