Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 250mm; Y: 300mm; Z: 150mm; Spacial CRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 250mm; Y: 300mm; Z: 150mm; Spacial CRN
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 250mm; Y: 300mm; Z: 150mm; Spacial CRN
Artikel-Nr.:
     2805-NSYCRN325150P
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCRN325150P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 300mm
Größe X: 250mm
Größe Z: 150mm
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Gehäuseserie: Spacial CRN
Setinhalt: Einbauplatte
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 37,12*
€ 50,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,94*
€ 112,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYPFCR
ab € 5,59*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,66*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,64*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,15*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.