Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 150mm; Spacial S3X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H300xB200xT150mm.
Artikel-Nr.:
     2805-NSYS3X3215
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3X3215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Gehäusematerial: Edelstahl
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 300mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 150mm
Deckelfarben: naturfarben
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK10
Gehäuseserie: Spacial S3X
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 166,73*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,81*
€ 167,30*
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 173,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,86*
€ 183,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 293,05*
€ 351,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,02*
€ 410,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.