Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsstifte; Stahl; L: 23mm; L. Gewinde: 8mm; Ø: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L15mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L15mm Stahl galvanisch verzinkt
OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L15mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-3100154
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     903 15 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser: 4mm
Gehäuse-Material: Stahl
Länge: 23mm
Gewindelänge: 8mm
Gewinde: M6
Kabel Zubehör-Typ: Befestigungsstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1731*
€ 0,2372*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1867*
€ 0,2567*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,12*
€ 0,257*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18761*
€ 0,25761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100189
ab € 0,135*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100251
ab € 21,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100308
ab € 24,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100405
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.