Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit metrischem Gewinde; M20; 1,5; IP68; V-TEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung; mit metrischem Gewinde; M20; 1,5; IP68; V-TEC
Kabelverschraubung; mit metrischem Gewinde; M20; 1,5; IP68; V-TEC
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-7205660
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     V-TEC VM20+ OR
EAN/GTIN:
     4012196028238
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Zugentlastung
Hersteller: OBO BETTERMANN
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: Mutter
Entspricht Norm: DIN 4102;EN 50262
Gewindelänge: 9mm
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: orange
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 6...13mm
Schlüsselgröße: 27mm
Stopfbuchsenausführung: mit metrischem Gewinde
Herstellerserie: V-TEC
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,52*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,434*
€ 3,204*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5232*
€ 3,3332*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,43*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6336*
€ 3,4736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.