Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung or, m. Gegenmutter V-TEC VM20+ OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung or, m. Gegenmutter V-TEC VM20+ OR
Kabelverschraubung or, m. Gegenmutter V-TEC VM20+ OR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-37656967
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205660
EAN/GTIN:
     4012196028238
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Zugentlastung

Kabelverschraubung or, m. Gegenmutter V-TEC VM20+ OR

Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter. Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,62*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,424*
€ 3,184*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5332*
€ 3,3032*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,39*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6442*
€ 3,4342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,184*
€ 3,78896
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,104*
€ 3,69376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,004*
€ 3,57476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,854*
€ 3,39626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,424*
€ 2,88456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.