Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM20+ OR Kabelverschraubung m. Gegenmutter M20 Polyamid 7205660


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0309897
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205660
EAN/GTIN:
     4012196028238
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Zugentlastung
Robuste Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 inklusive vormontierter Gegenmutter. Für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Polychloropren-/Acrylnitrilbutadien-Kautschuk. Angespritzte Formdichtlippe am Zwischenstutzen, kein Anschlussgewinde-Dichtring erforderlich. VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP 68 bei 5 bar 1 h. Für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 in Verbindung mit den geschlossenen Kabelabzweigkästen der FireBox T-Serie. Farbe: pastellorange.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,62*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,424*
€ 3,184*
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5332*
€ 3,3032*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,39*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6442*
€ 3,4342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3032*
€ 3,93081
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2332*
€ 3,84751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1132*
€ 3,70471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9532*
€ 3,51431
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5332*
€ 3,01451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.