Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage; elektronisch,portabel; Bel.max.Gewicht: 300g; 10÷25°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage; elektronisch,portabel; Bel.max.Gewicht: 300g; 10÷25°C
Waage; elektronisch,portabel; Bel.max.Gewicht: 300g; 10÷25°C
Artikel-Nr.:
     2805-OHS-YA302
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     YA302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dentalwaage
Juwelierwaage
Taschenwaage
portable Waage
Hersteller: OHAUS
Betriebstemperatur: 10...25°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Äußere Abmessungen: 150x100x30mm
Schalengröße: 70x50mm
Belastbarkeit der Waage max.: 300g
Ablesebereich: 50mg
Messeinheit: GN;ct;oz;g
Einheitspreis: Nein
Geräte-Typ: Waage
Waage-Art: elektronisch;portabel
Legalisierungszeugnis: nein
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OHAUS:
OHAUS
Weitere Suchbegriffe: portable waage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,10*
€ 35,85*
€ 8,50*
ab € 31,77*
€ 41,93*
€ 6,90*
ab € 45,57*
€ 58,59*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 45,84*
€ 64,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.