Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portable Waage, YA302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80251911
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80251911
EAN/GTIN:
     6971629532545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dentalwaage
Juwelierwaage
Taschenwaage
portable Waage
Plattform 50x70mm. Eine Abdeckung mit Scharnier, ein stabiles Kunststoffgehäuse und eine Waagschale aus Edelstahl schützen die kleine Waage vor Schäden. Dank einer extrem kurzen Einschwingzeit stellt die Flüssigkristallanzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung (LCD) schnell Ihre Ergebnisse dar. Die Emerald-Waage wird von zwei AAA-Batterien betrieben. Sie verfügt über eine Batteriestandsanzeige und eine automatische Abschaltfunktion. Tragbares Präzisionswägen in einem kompakten Koffer
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,00005 kg
Breite:
330 mm
Höhe:
330 mm
maximale Last:
0,3 kg
Produkttyp:
YA302
Spannungsversorgung:
Batterie
Tiefe:
380 mm
Waagschalen Breite:
50 mm
Waagschalen Tiefe:
70 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,05 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,014 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: portable waage, Analysenwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,70*
€ 36,02*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 31,70*
€ 41,98*
€ 6,90*
ab € 40,82*
€ 52,90*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 46,02*
€ 64,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.