Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Portable Waage Gold YA 302 - 300g/0,05g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Portable Waage Gold YA 302 - 300g/0,05g
Ohaus Portable Waage Gold YA 302 - 300g/0,05g
Ohaus Portable Waage Gold YA 302 - 300g/0,05g
Ohaus Portable Waage Gold YA 302 - 300g/0,05g
Artikel-Nr.:
     7303-M7246
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     80251911
EAN/GTIN:
     6971629532545
Suchbegriffe:
Dentalwaage
Juwelierwaage
Taschenwaage
portable Waage

Ohaus Portable Waage Gold YA 302

Tragbare Präzisionswaage

Höchstlast: 300 g

Ablesbarkeit: 0,05 g

Linearität: (±) 0,15 g

Wiederholbarkeit, typisch: 0,05 g

Wägefläche: 70 x 50 mm

Wägeplatte Material: Edelstahl

Anzeige: LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Stromversorgung: 2 AAA-Batterien (LR03) (inbegriffen)

Betriebsumgebung: 10°C – 30°C, 80%RH, non-condensing

Nettogewicht: 0,15 kg

Maßeinheiten: Gramm, Carat, Grain, Ounce

Eine Abdeckung mit Scharnier, ein stabiles Kunststoffgehäuse und eine Waagschale aus Edelstahl schützen die kleine Waage vor Schäden.
Dank einer extrem kurzen Einschwingzeit stellt die Flüssigkristallanzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung (LCD) schnell Ihre Ergebnisse dar.
Die Waage wird von zwei AAA-Batterien betrieben.
Sie verfügt über eine Batteriestandsanzeige und eine automatische Abschaltfunktion, die die Batterie nach einer bestimmten Zeit der Nichtbenutzung schont.

Typische Anwendungsgebiete: Schmuckgeschäft, Juwelier, Schmuckherstellung.

Weitere Suchbegriffe: portable waage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 24,10*
€ 35,85*
€ 8,50*
ab € 31,77*
€ 41,93*
€ 6,90*
ab € 45,57*
€ 58,59*
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 45,84*
€ 64,01*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.