Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 165mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 12mm; 35mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere; L: 165mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 12mm; 35mm2
Kabelschere; L: 165mm; Werkzeugmaterial: Stahl; ØLeitg: 12mm; 35mm2
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUTFOX 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hydraulik-Kabelschere
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Länge: 165mm
Leitungsquerschnitt: 35mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeugmaterial: Stahl
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Schneidebereich: Kupfer-/Aluminiumkabel Ø12mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,81*
€ 31,58*
€ 5,95*
ab € 23,68*
€ 31,60*
€ 5,46*
ab € 23,94*
€ 31,71*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 32,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,27*
€ 43,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.