Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke; Polyethylen LD; gelb; 60l; 50Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abfallsäcke; Polyethylen LD; gelb; 60l; 50Stk.
Abfallsäcke; Polyethylen LD; gelb; 60l; 50Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-PL.03-02-06419
Hersteller:
     PLAST
Herst.-Nr.:
     03-02-06419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Hersteller: PLAST
Farbe: gelb
Material: Polyethylen LD
Lager Zubehör-Typ: Abfallsäcke
Fassungsvermögen: 60l
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.