Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 203mm; W: 3,4mm; Polyamid; 133N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 203mm; W: 3,4mm; Polyamid; 133N
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 203mm; W: 3,4mm; Polyamid; 133N
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2I-C86
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-C86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: hellblau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 3,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 51mm
Festigkeit der Kabelbinder: 133N
Ausführung: mit Metallzugabe
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0803*
€ 0,103*
4 Tage
3000
1000
€ 6,95*
ab € 0,0804*
€ 0,1031*
100
€ 5,00*
ab € 0,0824*
€ 0,1193*
100
€ 3,90*
ab € 0,0932*
€ 0,1336*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.