Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 188mm; W: 4,8mm; Polypropylen; 133N; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 7.4"L (188mm), Standard, Weather Resistant Polypropylene, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 7.4"L (188mm), Standard, Weather Resistant Polypropylene, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2S-M100
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-M100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 188mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;Temperatur
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polypropylen
Schlingendurchmesser max.: 48mm
Festigkeit der Kabelbinder: 133N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0555*
€ 0,0738*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05586*
€ 0,07456*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0592*
€ 0,0941*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,1206*
1 Tag
30
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 159,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 94,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C76
ab € 121,97*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.