Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 48 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 48 mm,
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 48 mm,
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 48 mm,
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 48 mm,
Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 188 x 4.8 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 48 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-13H1766
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-M100
EAN/GTIN:
     4099891202910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder, PLT2S-M100, PANDUIT Der PLT2S-M100 Kabelbinder mit Verriegelung wurde entwickelt, um den Anforderungen allgemeiner Anwendungen gerecht zu werden und gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Ausgestattet mit einer gebogenen Spitze, die ein einfaches Aufnehmen von flachen Oberflächen und ein schnelleres Einfädeln ermöglicht. Features * Höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schäden durch ultraviolettes Licht - Innen- und Außeneinsatz * Einteilige Konstruktion für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
4.8 mm
Dicke:
1.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Länge:
188 mm
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
48 mm
max. Temperatur:
115 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-60 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Ja
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
133 N
Ursprungsland:
SG
Gewicht:
0.00096 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz pa, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder schwarz, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0555*
€ 0,0738*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05586*
€ 0,07456*
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0592*
€ 0,0941*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0611*
€ 0,1206*
2 Tage
30
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,58*
€ 159,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1206*
€ 0,1435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0982*
€ 0,1169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,1007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
PLT2S-C76
ab € 121,97*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.