Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; elfenbein


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Flame Retardant, Ivory, 1000pc Kabelbinder Nylon Elfenbein
Panduit Cable Tie, 14.5"L (368mm), Standard, Flame Retardant, Ivory, 1000pc Kabelbinder Nylon Elfenbein
Artikel-Nr.:
     2805-PLT4S-M69
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-M69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
Hersteller: PANDUIT
Farbe: elfenbein
Betriebstemperatur: -60...100°C
Länge: 368mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 338,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 284,67*
€ 418,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 418,10*
€ 497,539
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 415,67*
€ 494,6473
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 363,20*
€ 432,208
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 317,20*
€ 377,468
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 284,67*
€ 338,7573
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,28467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.