Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messaufsätze; 3A; schwarz; Durchm.Kabelschuh: 0,76mm; 70VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messaufsätze; 3A; schwarz; Durchm.Kabelschuh: 0,76mm; 70VDC
Messaufsätze; 3A; schwarz; Durchm.Kabelschuh: 0,76mm; 70VDC
Artikel-Nr.:
     2805-POM-4691-0
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4691-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker schwarz
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PVC
Nennspannung: 70V DC
Betriebstemperatur: max. 55°C
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Messing
Mess Zubehörs-Typ: Messaufsätze
Durchmesser Kabelschuh: 0,76mm
Anwendung der Messgeräte: zum Testen für weibliche Steckverbinder
Größe der Buchse: 4mm
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, pomona bananenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,63*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 5,32*
€ 8,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 9,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
72938
ab € 27,93*
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,48*
Zubehör
Pomona
3220-36-2
ab € 6,27*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,53*
Zubehör
Pomona
1907936
ab € 29,63*
Zubehör
Pomona
1780535
ab € 85,14*
Zubehör
Pomona
6730
ab € 174,08*
Zubehör
Pomona
4233-0
ab € 30,87*
Zubehör
Pomona
6341
ab € 51,69*
Zubehör
Pomona
4898-0
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.