Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitze, Buchse 4 mm, 2.5 kV, schwarz, 4691-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prüfspitze, Buchse 4 mm, 2.5 kV, schwarz, 4691-0
Prüfspitze, Buchse 4 mm, 2.5 kV, schwarz, 4691-0
Prüfspitze, Buchse 4 mm, 2.5 kV, schwarz, 4691-0
Artikel-Nr.:
     4502-34F200
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4691-0
EAN/GTIN:
     4099891479374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfspitze
bananenstecker schwarz
Prüfspitzen mit Prüfstecker, Typ Pomona 4691../3561. Ideal zum Prüfen von Stiftleisten an Multifunktionssteckern usw. Die Prüfspitze ist voll isoliert und flexibel, wodurch Kurzschlüsse und Beschädigungen während des Testens oder Messens auch bei engen Kontaktabständen verhindert werden. Eine Seite der Prüfspitze enthält einen 0,76 oder 1,02 mm Stiftkontakt, die andere Seite hat eine Buchse für Bananenstecker mit 4,0 mm Durchmesser; Prüfkontakt: vergoldet. Isolation: PVC. Typ: 4691-0, Stecker 0,76 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm
Farbe:
schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Kontaktmaterial:
vergoldet
Nennspannung:
2.5 kV
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, pomona bananenstecker, Messtechnik, Measurement Technology, Laborprüfspitze, Messspitze, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,61*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 5,33*
€ 8,64*
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 9,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
72938
ab € 28,20*
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,48*
Zubehör
Pomona
3220-36-2
ab € 6,25*
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,46*
Zubehör
Pomona
1907936
ab € 29,55*
Zubehör
Pomona
1780535
ab € 84,89*
Zubehör
Pomona
6730
ab € 174,52*
Zubehör
Pomona
4233-0
ab € 30,66*
Zubehör
Pomona
6341
ab € 51,65*
Zubehör
Pomona
4898-0
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.