Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Ring-Maul; Chrom-Vanadium-Stahl; 21Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Ring-Maul; Chrom-Vanadium-Stahl; 21Stk.
Schlüsselsatz; Ring-Maul; Chrom-Vanadium-Stahl; 21Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-PR23822
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Hersteller: PROXXON
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Setinhalt: Ring-Maulschlüssel
Entspricht Norm: DIN 3110;ISO 3318
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsselgröße: 24mm;22mm;30mm;27mm;20mm;14mm;17mm;15mm;19mm;32mm;18mm;21mm;7mm;8mm;10mm;13mm;6mm;16mm;9mm;11mm;12mm
Anzahl im Set/Package: 21Stk.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 89,72*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 90,16*
5 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 74,72*
€ 93,76*
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 102,07*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 98,80*
€ 127,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,42*
€ 151,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,25*
€ 149,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 119,28*
€ 141,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,15*
€ 137,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,62*
€ 132,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,80*
€ 117,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 98,80* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.