Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PRC; männlich; PIN: 5; kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2805-PRC5-FT25-MC
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1409206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 600V
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: PRC
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten
Nennstrom 1: 32A
Nennstrom 2: 35A
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,256*
€ 4,825*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 6,85*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 6,49*
€ 7,12*
50
Frei Haus
ab € 6,548*
€ 7,138*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 8,59*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 466,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1409207
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1409208
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1409209
ab € 0,4448*
Zubehör
Phoenix Contact
1687419
ab € 391,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1205859
ab € 269,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1409237
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.