Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 20A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 20A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -40÷70°C
Relais: Halbleiter; 20A; USchalt: 42÷660VAC; 3-phasen; -40÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-RGC3A60D20KKE
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RGC3A60D20KKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Kammrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 72x110x125,5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 20A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: RGC3
Steuerspannung: 5...32V DC
Schaltspannung: 42...660V AC
Anzahl der Pole: 3
Bauart: Kühlkörper
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 106,86*
€ 132,44*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 105,10*
€ 133,06*
4 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 105,53*
€ 133,08*
1
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 137,86*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 144,14*
€ 186,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9225141
ab € 159,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.