| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70657984 Herst.-Nr.: RGC3A60D20KKE EAN/GTIN: 5350035423417 |
| |
|
| | |
| Halbleiterschütz RGC3A60D20KKE Dauerndes ein- und ausschalten von Verbrauchen geht bei m Einsatz herkömmlicher Schütze schnell auf die Kontaktlebensdauer - Gavazzi Halbleiterschütz RGC3A60D20KKE übernimmt die Aufgabe langfristig und wartungsarm. Zur Ansteuerung können 5...32 V Gleichspannung genutzt werden. Schaltet bei 660...660 V in Kategorie AC-1 bis zu 20 A. Schaltet im Nulldurchgang der Sinusspannung und reduziert dadurch Netzrückwirkungen von induktiven Verbrauchern. Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 5..32 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Nullpunktschaltend: | ja | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 20 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 106,86* | € 132,44* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 105,10* | € 133,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 105,53* | € 133,08* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 111,03* | € 137,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 144,14* | € 186,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|