Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 155mm; AE; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 155mm; AE; Edelstahl
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 200mm; Y: 300mm; Z: 155mm; AE; Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-1002600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1002.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Hersteller: RITTAL
Gehäusematerial: Edelstahl
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 300mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 155mm
Kappenmaterial: Edelstahl
Deckelfarben: naturfarben
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: AE
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Montageplatte;mit Hebelschloss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,20*
€ 196,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,31*
€ 196,73*
Frei Haus
ab € 163,07*
€ 204,14*
Frei Haus
ab € 212,39*
€ 261,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 285,08*
€ 380,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,37*
€ 433,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 307,73*
€ 366,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,08*
€ 339,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,54*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,14*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,13*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,68*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,84*
Zubehör
Rittal
2470000
ab € 50,04*
Zubehör
Rittal
2525000
ab € 6,50*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,02*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,17*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2304010
ab € 29,03*
Zubehör
Rittal
2304000
ab € 23,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.