Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Gehäuse: für Rack Montage; Standard: 19"; 15U; grau; Y: 746mm; IP55
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Rittal
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-RITTAL-2265605
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2265.605
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Hersteller:
RITTAL
Montage:
Wandbefestigung;Aufputz;rack
Gehäusematerial:
Stahlblech
Gehäusefarbe:
grau
Dichtheitsklasse:
IP55
Gehäuse-Typ:
für Rack Montage
Größe Y:
746mm
Größe X:
600mm
Größe Z:
473mm
Deckelfarben:
transparent
Beständigkeit gegen mechanische Stöße:
IK08
Bedienhöhe (U):
15U
Standard:
19"
... >
Lager 2805
>
19-Zoll-System-Gehäuse
>
19-Zoll-System-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Verteilertür
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
rittal leergehäuse
,
verteilertür
,
leergehäuse ip55
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,66*
€ 541,42*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 497,36*
€ 558,07*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 501,91*
€ 560,05*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 503,56*
€ 564,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 647,75*
€ 809,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,30*
€ 963,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,85*
€ 953,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 710,99*
€ 846,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,39*
€ 831,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,19*
€ 809,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,75*
€ 770,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,58*
Zubehör
EL-Flanschplatte für metrische Verschraubungen, RAL 7035
Rittal
7705235
ab € 22,11*
Zubehör
Flanschplatte mit Bürsteneinsatz, RAL 7035
Rittal
7705035
ab € 32,88*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm
Rittal
5501635
ab € 98,39*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, 250 mm, für 19"-Systemlochung
Rittal
7119250
ab € 25,24*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005
Rittal
5501615
ab € 24,54*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 54,21*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Profilhalbzylinder für EL 3-teilig
Rittal
7705120
ab € 29,18*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Verschluss-Einsätze für EL 3-teilig
Rittal
7705110
ab € 29,45*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Druckknopf- und Sicherheitseinsatz, Nr. 12321
Rittal
8611200
ab € 8,85*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Druckknopf-Einsatz
Rittal
8611190
ab € 4,01*
Zubehör
Wandbefestigungshalter, für AX-, KX Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 20 mm
Rittal
2508020
ab € 3,0625*
Zubehör
Wandbefestigungshalter, für AX-, KX Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 40 mm
Rittal
2503020
ab € 3,2375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen