Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heat shrinkable repair sleeve; 0.25m; black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparaturmanschette 250 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (43/10 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 250 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (43/10 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 250 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (43/10 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 250 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (43/10 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 250 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (43/10 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Reparaturmanschette 250 mm, Schrumpfrate bis 4,5:1 (43/10 mm), mittelwandig, mit Innenkleber, schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2805-RMS43-10-BK-250
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     450-20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Länge: 0,25m
Kabel Zubehör-Typ: heat shrinkable repair sleeve

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 13,53*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,82*
€ 13,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 13,83*
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 13,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,94*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,15*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.