Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: für Akkus; Blei-Säure,Li-FePO4,Li-Ion,Gel; 55A; 92,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-RPB-1600-24
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPB-1600-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Hersteller: MEAN WELL
Ausgangsspannung: 27,6V DC
Anwendung: Akku 24V
Ladegerät-Typ: für Akkus
Max. Ladestrom: 55A
Ladekapazität: 180...550Ah
Wirkungsgrad: 92,5%
Akku-Art: Blei-Säure;Li-Ion;Li-FePO4;Gel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,57*
€ 396,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 401,42*
€ 519,07*
7 Tage
73
Frei Haus
ab € 557,22*
€ 642,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,67*
€ 598,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 455,55*
€ 542,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,36*
€ 503,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.