Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 10A; Pole: 1; Charakt: C; 6kA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-S201-C10
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS251001R0104
EAN/GTIN:
4016779464208
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Hersteller:
ABB
Montage:
für DIN-Schiene
Nennspannung:
230/400V AC
Betriebstemperatur:
-25...55°C
Nennstrom:
10A
Dichtheitsklasse:
IP20
Elektrische Lebensdauer:
20000 Zyklen
Charakteristik:
C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse:
1...25mm
2
Entspricht Norm:
IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Passendes Zubehör:
S2C-H11L
Kurzschlussfestigkeit:
6kA
Herstellerserie:
S200
Absicherungs-Typ:
Überstromschalter
Anzahl der Pole:
1
Handelsname:
MCB
... >
Lager 2805
>
Installations-Schutzschalter
>
Überstromausschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 pol
,
schutzschalter abb
,
schutzschalter
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 7,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 7,45*
Lager 5497
2 Tage
15
€ 4,98*
ab € 5,62*
€ 7,50*
Lager 1886
3 Tage
363
€ 6,40*
ab € 8,39*
€ 11,14*
Lager 721
2 Tage
55
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 11,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS200936R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,73*
Zubehör
ABB 2CDS200936R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,66*
Zubehör
ABB 2CDS200946R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB 2CDS253001R0064 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB
2CDS253001R0064
ab € 20,70*
Zubehör
ABB PS1/10/30
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB PS1/12A
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB PS1/2
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB PS1/3
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,13*
Zubehör
ABB PS1/6
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB PS1/60
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,87*
Zubehör
ABB PS3/60/16
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,49*
Zubehör
ABB S201-B10 Stromunterbrecher
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,57*
Zubehör
ABB S201-C16 Stromunterbrecher
ABB
2CDS251001R0164
ab € 4,24*
Zubehör
ABB S201-C20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB
2CDS251001R0204
ab € 4,95*
Zubehör
ABB S201-C6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
ABB
2CDS251001R0064
ab € 4,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen