Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 4A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 4A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 4A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-S201-K4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0337
EAN/GTIN:
     4016779507240
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter abb
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: K
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2;IEC EN 60898-1;UL 1077
Passendes Zubehör: S2C-H11L
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: S200
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,98*
ab € 12,17*
€ 16,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 16,77*
1
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 20,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,40*
€ 22,02*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,79*
€ 26,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,71*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 12,28*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,18*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,84*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,47*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,63*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,37*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.