Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 20A; Pole: 3; Charakt: B; 6kA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-S203-B20
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS253001R0205
EAN/GTIN:
4016779469104
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Hersteller:
ABB
Montage:
für DIN-Schiene
Nennspannung:
230/400V AC
Betriebstemperatur:
-25...55°C
Nennstrom:
20A
Dichtheitsklasse:
IP20
Elektrische Lebensdauer:
20000 Zyklen
Charakteristik:
B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse:
1...25mm
2
Entspricht Norm:
IEC EN 60898;IEC EN 60947-2
Passendes Zubehör:
S2C-H11L
Kurzschlussfestigkeit:
6kA
Herstellerserie:
S200
Absicherungs-Typ:
Überstromschalter
Anzahl der Pole:
3
Handelsname:
MCB
... >
Lager 2805
>
Installations-Schutzschalter
>
Überstromausschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
,
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
schutzschalter 20a 3pol
,
schutzschalter abb
,
schutzschalter
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,43*
€ 22,73*
Lager 9655
2 Tage
2
€ 8,90*
ab € 17,71*
€ 22,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,98*
€ 30,43*
Lager 5497
2 Tage
36
€ 4,98*
ab € 23,76*
€ 30,43*
Lager 1886
3 Tage
143
€ 6,40*
ab € 24,57*
€ 31,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDL200001R3001 Schaltkastenzubehör Rohranschluss
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB 2CDL210001R1012 Sammelschiene 211 mm
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB 2CDL240213R1012 Schutzschalter-Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB 2CDS200946R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB PS-END
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB PS1/9 Grau 690 V Gabelverbindung
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB PS3/6 Sammelschiene 106 mm
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,07*
Zubehör
ABB PS3/60 Sammelschiene 1056 mm
ABB
2CDL230001R1060
ab € 21,09*
Zubehör
ABB PS3/9 Sammelschiene 158 mm
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,74*
Zubehör
ABB PS4/12/16
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,19*
Zubehör
ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,12*
Zubehör
ABB S2C-H11L Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,51*
Zubehör
ABB S2C-S/H6R Hilfskontakt
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,15*
Zubehör
ABB Sammelschiene pro M Compact PS 2/58/16 Weiß 690 V Gabelverbindung
ABB
2CDL220001R1658
ab € 25,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen