Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; verstellbar; 208mm; Backenöffnung max: 27mm; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; verstellbar; 208mm; Backenöffnung max: 27mm; ERGO®
Schlüssel; verstellbar; 208mm; Backenöffnung max: 27mm; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.9071C
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9071C
EAN/GTIN:
     7314150100200
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Hersteller: BAHCO
Entspricht Norm: BS 6333;ISO 6787;ASME B107.8M - 1996;DIN 3117
Gesamtlänge: 208mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: verstellbar
Einheitspreis: Nein
Backenöffnung max.: 27mm
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;ergonomischer Griff überzogen mit einen Kunststoffelastomer gewährleistet ein komfortables Greifen des Werkzeugs
Herstellerserie: ERGO®
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 31,79*
4 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 31,87*
1
€ 4,00*
ab € 25,88*
€ 32,09*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 25,45*
€ 32,33*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 23,65*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,53*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,64*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,53*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,60*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,15*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.