Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 2; für DIN-Schiene; 25A; 230VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager SBM225 Elektrogehäusezubehör
Hager SBM225 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     2805-SBM225
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SBM225
EAN/GTIN:
     3250615511768
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
LED-Signalleuchte
Lasttrenner
Hersteller: HAGER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Nennspannung: 230V AC
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...16mm2
Herstellerserie: SBM
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,65*
€ 20,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,29*
€ 43,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,14*
€ 45,00*
€ 5,00*
ab € 34,19*
€ 45,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,01*
€ 46,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.