Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 1; für DIN-Schiene; 25A; 230VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter; Pole: 1; für DIN-Schiene; 25A; 230VAC; IP20
Lasttrennschalter; Pole: 1; für DIN-Schiene; 25A; 230VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-SBT125
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SBT125
EAN/GTIN:
     3250615511652
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hersteller: HAGER
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Nennspannung: 230V AC
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...16mm2
Herstellerserie: SBT
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 16,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,76*
€ 31,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,10*
€ 32,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,22*
€ 38,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,74*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.