Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
Lampe: Arbeitslampe; 6000K; IP67; Sortiment: Leitung; mit Halter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-SCANGRIP-03.5441
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
NOVA 4K C+R
EAN/GTIN:
5708997354414
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Hersteller:
SCANGRIP
Betriebstemperatur:
-10...40°C
Stromquelle:
Akku 11,1V 4400mAh x1
Dichtheitsklasse:
IP67
Versorgungsspannung:
100...240V AC
Breite:
233mm
Höhe:
88mm
Länge:
235mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße:
IK07
Setinhalt:
Leitung
Max. Leistung:
29W
Anzahl der Betriebsmodi:
5
Helligkeit:
400lm;4000lm
Farbtemperatur:
6000K
Lampen-Typ:
Arbeitslampe
Betriebsdauer:
14h
Ausführung:
mit Halter
Stromleitungslänge:
5m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCANGRIP:
SCANGRIP
... >
Lager 2805
>
Werkzeuge
>
Industrie- und Werkstattbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Akkuleuchte
,
Arbeitslampe
,
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsstellenscheinwerfer
,
Bauleuchte
,
Baustellenleuchte
,
Baustellenstrahler
,
Baustrahler
,
Handlampe
,
Handleuchte
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
arbeitsleuchte led 6000 kelvin
,
handlampe akku
,
handlampe
Angebote
(34)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 110,29*
€ 127,33*
Lager 1498
1 Tag
42
€ 5,45*
ab € 110,53*
€ 127,45*
Lager 2478
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 128,03*
Lager 1736
2 Tage
163
€ 4,99*
ab € 115,29*
€ 133,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 148,86*
€ 183,68*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP 03.5308 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,58*
Zubehör
SCANGRIP 03.5341 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,77*
Zubehör
SCANGRIP 03.5342 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5342
ab € 22,25*
Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,66*
Zubehör
SCANGRIP 03.5431 Lampensockel/-Stative
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,62*
Zubehör
Rollstativ 0,9 - 1,9 m, für Arbeitsleuchten
SCANGRIP
03.5682
ab € 112,23*
Zubehör
Stativ TRIPOD 2m D.1,06m Nutz-H.min./max.0,9-2m SCANGRIP
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen