Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5390 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288158
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5390
EAN/GTIN:
     5708997353905
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Extrem stark Magnethalter mit einer Haltekraft von mehr als 20 kg Kompakter und sehr starker Magnethalter für flexible Positionierung von NOVA-Arbeitsleuchten an allen magnetischen Oberflächen. Der Magnet ist extrem stark mit einer Haltekraft von mehr als 20 kg oder 200 N. Der Magnet ist zum Schutz der Oberfläche und um Kratzer zu vermeiden gummiummantelt.   Für maximale Flexibilität lässt sich der Magnet in jede beliebige Position drehen. Damit kann der flexible Magnethalter auch auf sehr kleine, magnetische Oberflächen verwendet werden.   Der einfache Magnethalter mit Einhandbedienung sichert schnelle und sichere Aufhängung, und die Leuchte lässt sich für die täglichen Aufgaben in jede gewünschte Position kippen.   Der eingebaute Arretiermechanismus verhindert, dass der Stecksplint ausfällt und verloren geht. Der Stecksplint kann jedoch bei Bedarf ausgezogen werden.   Für die großen NOVA-Leuchten empfiehlt es sich den großen MAGNETHALTER (Art-Nr. 03.5391) mit doppelter Haltekraft zu verwenden.  
// Ersetzt den früheren universellen Magnethalter (Art-Nr. 03.5340), der ausgelaufen ist.   PASST FÜR:
03.5440 NOVA 3K
03.5441 NOVA 3K C+R
03.5442 NOVA 5K
03.5443 NOVA 5K C+R
03.6000 NOVA 4 SPS (Lieferbar ab Dezember 2018)
03.6001 NOVA 6 SPS (Lieferbar ab Dezember 2018)
03.5653 MULTIMATCH 3 (Lieferbar ab Dezember 2018)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5440
ab € 71,36*
Zubehör
SCANGRIP
03.5441
ab € 111,00*
Zubehör
SCANGRIP
03.5442
ab € 81,83*
Zubehör
SCANGRIP
03.5443
ab € 132,92*
Zubehör
SCANGRIP
03.5451
ab € 83,35*
Zubehör
SCANGRIP
03.6100C
ab € 64,81*
Zubehör
SCANGRIP
03.6101C
ab € 124,69*
Zubehör
SCANGRIP
35661
ab € 63,31*
Zubehör
SCANGRIP
35660
ab € 41,01*
Zubehör
SCANGRIP
35662
ab € 68,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.