Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 6h; L: 122mm; 100lm,200lm; IP65; 6000K; -10÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SCANGRIP-03.5610
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     MINI SLIM
EAN/GTIN:
     5708997356104
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Hersteller: SCANGRIP
Betriebstemperatur: -10...40°C
Stromquelle: Akku 3,7V 1600mAh x1
Dichtheitsklasse: IP65
Breite: 60mm
Höhe: 13mm
Länge: 122mm
Helligkeit: 200lm;100lm
Farbtemperatur: 6000K
Taschenlampen-Typ: LED
Betriebsdauer: 6h
Ausführung: slim
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCANGRIP:
SCANGRIP
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 35,93*
€ 46,04*
2 Tage
123
€ 6,90*
ab € 36,22*
€ 46,09*
2 Tage
54
€ 7,90*
ab € 36,86*
€ 47,10*
€ 4,90*
ab € 36,22*
€ 47,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,92*
€ 55,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.