Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Arbeitslampe; 6000K; IP54; 1750lm,3500lm; W: 275mm; L: 163mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte FLOOD LITE MC 1750-3000Lumen SCANGRIP LITE
Arbeitsleuchte FLOOD LITE MC 1750-3000Lumen SCANGRIP LITE
Arbeitsleuchte FLOOD LITE MC 1750-3000Lumen SCANGRIP LITE
Arbeitsleuchte FLOOD LITE MC 1750-3000Lumen SCANGRIP LITE
Arbeitsleuchte FLOOD LITE MC 1750-3000Lumen SCANGRIP LITE
Artikel-Nr.:
     2805-SCANGRIP-03.5662
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     FLOOD LITE MC
EAN/GTIN:
     5708997356623
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Hersteller: SCANGRIP
Betriebstemperatur: -10...40°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Breite: 275mm
Höhe: 47mm
Länge: 163mm
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Max. Leistung: 30W
Anzahl der Betriebsmodi: 2
Helligkeit: 3500lm;1750lm
Farbtemperatur: 6000K
Lampen-Typ: Arbeitslampe
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
SCANGRIP:
SCANGRIP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,39*
€ 86,02*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 70,35*
€ 86,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 89,58*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 73,61*
€ 90,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,99*
€ 96,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,77*
Zubehör
SCANGRIP
03.5390
ab € 19,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,62*
Zubehör
SCANGRIP
03.5682
ab € 112,23*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.