Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Krokodil-; 6A; 1kVDC; rot; Beschichtung: vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Krokodil-; 6A; 1kVDC; rot; Beschichtung: vernickelt
Messgreifer; Krokodil-; 6A; 1kVDC; rot; Beschichtung: vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-SKPS6925NI-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SKPS 6925 NI / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Laborsteckverbinder
Prüfspitze
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 1kV DC
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 6A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Gesamtlänge: 177,5mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Krokodil-
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 23,91*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 18,29*
€ 28,87*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 17,35*
€ 30,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,33*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,79*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,53*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SWEB 8094 Au / RT
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.