Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; THT; DIP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC132N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC132N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.