Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; 10uA
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1G00DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G00DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: AUC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.