Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 1,65÷5,5VDC; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74LVC1G38DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1G38DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.