Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schnappschlauchschellen
>
Artikel
Schelle; ØBündel: 12÷13,7mm; W: 6mm; POM; natürlich; -40÷85°C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-SNP6-E-POM-NA
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
191-10069
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Hersteller:
HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Breite:
6mm
Entflammbarkeitsklasse:
UL94HB
Gehäuse-Material:
POM
Korpusfarbe:
natürlich
Kabel Zubehör-Typ:
Schelle
Bündeldurchmesser:
12...13,7mm
... >
Lager 2805
>
Kabelzubehör
>
Schlauchschellen und Binder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Schnapp-Schlauchschellen
,
Schnappschlauchschellen
,
Dübelschellen
,
Steckschellen
,
hellermann tyton kabelbefestigung
,
kabel organizer
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,12937*
€ 0,16637*
Lager 3517
500
€ 5,46*
ab € 0,13282*
€ 0,16982*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,13584*
€ 0,17384*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,1378*
€ 0,1748*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,135*
€ 0,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 105,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Snapper Werkzeug
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,78*
Zubehör
Snapper Werkzeug ASNP2-22
HellermannTyton
191-02220
ab € 169,92*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen