Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Ethernet; unverwaltet; Portanzahl: 5; 5÷30VDC; RJ45,SFP; SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SW-584
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 4 port
sfp switch
Hersteller: BRAINBOXES
Steckverbinder-Art: RJ45;SFP
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 5...30V DC
Breite: 23mm
Höhe: 99mm
Tiefe: 95,14mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps;1Gbps
Portanzahl: 5
Industriemodul-Typ: switch Ethernet
Passendes Zubehör: PW-600;PW-650
Herstellerserie: SW
Modul-Art: unverwaltet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BRAINBOXES:
BRAINBOXES
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 136,51*
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 136,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 109,06*
€ 154,52*
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 154,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.