Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, 5 Ports, 1000 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, 5 Ports, 1000 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-584
Ethernet Switch, 5 Ports, 1000 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-584
Ethernet Switch, 5 Ports, 1000 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-584
Ethernet Switch, 5 Ports, 1000 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-584
Ethernet Switch, 5 Ports, 1000 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-584
Ethernet Switch, 5 Ports, 1000 Mbit/s, 5-30 VDC, SW-584
Artikel-Nr.:
     4502-06P0882
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     SW-584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 4 port
sfp switch
Ethernet-Switch, SW-584, BRAINBOXES Features * Erweiterung des Ethernet-Netzwerks über 100 m hinaus und vollständige Beseitigung von Erdschleifen * Schneller, kostengünstiger und zukunftssicherer Weg zur Bereitstellung langer Netzsegmente * Anschluss an eine breite Palette von Glasfaser- und Kupferkabeltypen * Hochgeschwindigkeits-Datenverbindung über große Entfernungen * Verringerung der Anfälligkeit für elektromagnetische Störungen * Jumbo Frame Unterstützung bis zu 9K Frames * Integrierte DIN-Halterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Industrie 1 SPF/Ethernet switch
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
5
Spannung:
5-30 VDC
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.202 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 136,51*
Frei Haus
ab € 102,95*
€ 136,54*
€ 6,90*
ab € 109,06*
€ 154,52*
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 154,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.