Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; außenverzahnt; L: 385mm; W: 7,6mm; Polyamid; 535N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Artikel-Nr.:
     2805-T120ROS-PA66V0-WH
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Länge: 385mm
Breite der Kabelbinder: 7,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 105mm
Festigkeit der Kabelbinder: 535N
Ausführung: außenverzahnt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
€ 5,95*
ab € 221,657*
€ 248,377*
20 Tage
unbekannt
220
€ 5,90*
ab € 237,03*
€ 264,37*
Lager 2805
220
€ 6,90*
ab € 237,85*
€ 265,24*
1
Frei Haus
ab € 228,39*
€ 275,86*
1
Frei Haus
ab € 233,19*
€ 281,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Packungen
€ 265,24*
€ 315,6356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,85*
€ 283,0415
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3785* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Packungen
Mindestbestellmenge: 220 Packungen ( entspricht € 58.352,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.810,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.998,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 311,61*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.