Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 385x7,6 mm, weiß 118-00082(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Kabelbinder außenverzahnt 385x7,6 mm, flammhemmend, weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-89267916
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     118-00082
EAN/GTIN:
     5022660331244
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 385x7,6 mm, weiß 118-00082(100)

Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an. Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign. Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft. PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h). PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
385 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
105..5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
€ 5,95*
ab € 216,448*
€ 243,358*
20 Tage
unbekannt
220
€ 5,90*
ab € 238,79*
€ 266,20*
220
€ 6,90*
ab € 239,34*
€ 267,07*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 221,54*
€ 269,21*
1
Frei Haus
ab € 227,21*
€ 275,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,21*
€ 320,3599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 265,95*
€ 316,4805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,53*
€ 311,2207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,90*
€ 297,381
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,54*
€ 263,6326
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.816,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.