Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 385x7,6mm außenverz.flammhemm.ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671406
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T120ROS-PA66V0-WH(100)
EAN/GTIN:
     5022660331244
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Außenverzahnter Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel. Der Kabelbinder schmiegt sich den Konturen des Bündels perfekt an. Geringer Platzbedarf durch gerundetes Kopfdesign. Besonders leichtes Einschlaufen bei guter Haltekraft. PA46 Material für höhere Temperaturen von bis zu +195 °C (500 h). PA66V0 Kabelbinder erfüllen erhöhte Brandschutzanforderungen. Einfache Verarbeitung von Hand möglich. Hohe Prozesssicherheit bei Verwendung von Verarbeitungswerkzeugen. Die OS-Serie hat sich besonders bei sehr dünnen und empfindlichen Leitungen bestens bewährt. Der außenverzahnte Kabelbinder ist aus dem Luftfahrtbereich und der Automobilindustrie nicht mehr wegzudenken. Das Material PA66V0 ist für Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsvorgaben hinsichtlich Rauch- und Gasentwicklung geeignet. Farbe: weiß, Ausführung: außenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 385 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid flammhemmend, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Banddicke: 1,8 mm, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 105 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 535 N, UL-Zulassung: false, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 7,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T120ROS-PA66V0-WH(100)
Ident Code:
118-00082
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
€ 5,95*
ab € 216,448*
€ 243,358*
Lager 6232
unbekannt
220
€ 5,90*
ab € 238,79*
€ 266,20*
220
€ 6,90*
ab € 239,34*
€ 267,07*
1
Frei Haus
ab € 221,54*
€ 269,21*
1
Frei Haus
ab € 227,21*
€ 275,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Packungen
€ 266,20*
€ 316,778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,79*
€ 284,1601
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3879* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Packungen
Mindestbestellmenge: 220 Packungen ( entspricht € 58.564,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.816,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,95*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.