Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-T18RA50-PA66HSW-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-40020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 0,1m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 20mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Anwendung der Kabelzubehörteile: for automatic cable tying systems
Passendes Werkzeug: AUTOTOOL-2000-CPK
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
20000
€ 7,90*
ab € 0,03044*
€ 0,03584*
19 Tage
unbekannt
20000
€ 6,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0386*
20000
Frei Haus
ab € 0,03559*
€ 0,04159*
21 Tage
unbekannt
20000
€ 5,90*
ab € 0,03686*
€ 0,04306*
Lager 2805
20000
€ 6,90*
ab € 0,0318*
€ 0,0452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 904,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.459,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.