Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1513118 Herst.-Nr.: T18RA50-PA66HSW-BK(2000) EAN/GTIN: 4031026438023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hitzestabilisierte Kabelbinder (PA66HS) in allen Farben für Temperaturen bis +105°C. Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern. Sicherer Halt am Bündelgut. Leicht recycelbar. Die innenverzahnten Kabelbinder wurden speziell für die automatischen Bündelsysteme hergestellt. Das Autotool CPK hybrid ist vor allem für die Verarbeitung von großen Stückzahlen geeignet, wie in der Kabelkonfektion, Automobilbranche, in Industrieanlagen oder im Verpackungssektor. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 100 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Betriebstemperatur: -40...105 °C, Befestigungsart: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Transparent: false, Max. Bündeldurchmesser: 20 mm, MIL-Zulassung: false, Min. Haltekraft: 80 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: true, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 2,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | T18RA50-PA66HSW-BK(2000) | Ident Code: | 120-40020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | 20000 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,03044* | € 0,03584* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 20000 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,0323* | € 0,0386* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20000 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,03559* | € 0,04159* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | 20000 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,03686* | € 0,04306* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20000 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 0,0318* | € 0,0452* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück | Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 861,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|