Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandkette m.50 Kabelbindern 120-40020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Kabelbinderkette 100x2,5 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz, 2000 Stk.
Artikel-Nr.:
     3461-S4031026438023
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-40020
EAN/GTIN:
     4031026438023
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Breite des Bandes 2,5mm, Bandlänge 100mm, Max. Bündeldurchmesser 20mm, Min. Bündeldurchmesser 0,7mm, Min. Haltekraft 80N, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart sonstige, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, 100-er-Kabelbinder, 100er-Kabelbinder, Außenkabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
20000
€ 7,90*
ab € 0,03044*
€ 0,03584*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
20000
€ 6,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0386*
20000
Frei Haus
ab € 0,03559*
€ 0,04159*
21 Tage
unbekannt
20000
€ 5,90*
ab € 0,03686*
€ 0,04306*
20000
€ 6,90*
ab € 0,0318*
€ 0,0452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 772,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.459,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.